エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋×50本) 注文コード51431207 品番30122275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ 〜 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
DNA LoBindチューブは、チューブ壁面への核酸の吸着を低減することで、核酸サンプルを最大限回収することができます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100%のDNA/RNAを回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティングは行っていません。DNA LoBindチューブはロット毎に試験を行い、ヒトDNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを保証しています。エッペンドルフのDNA LoBindチューブは、法医学、マイクロアレイ分析、次世代シーケンサーアプリケーションにおける、核酸の保存に理想的なチューブです。新しい25mLチューブは50mLコニカルチューブと同じ径でありながら短い長さになっています。したがって、ピペット自体がチューブに入ってしまう深さは、50mLコニカルチューブに比べてはるかに少なくなります。

仕様DNA LoBind/核酸低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86〜100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする