商品画像1

ネジモグラ ミドルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51438654 品番DBZ-401
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
電動ドライバーでも使用できます。
お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450 材質炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)97 差込角(mm)6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする