キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの ガジェットポーチ
テクスポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51448734
品番
TXP500
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PCの電源アダプタなどのガジェット類や、かさばる文房具も収納しやすいボックス形状
マウスや電源、ケーブルなどのPC周辺アイテムもひとまとめ
用途
ノートパソコンの電源アダプタ・ケーブル類/かさばる文房具/筆記用具 etc.
色
ベージュ
質量(g)
約142
タイプ
ボックス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×88×85