トライメイト
トライメイトの ワーキングウェア
トライメイトの ヒートジャケット・ベスト
モバイルバッテリーで温める防寒ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51451884
品番
TR-BAB001-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
モバイルバッテリー(別売)使用し、ベスト内部の電熱線を温める事で保温ができるベストです。
背中上部と首付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、3段階の温度設定切替機能が搭載されています。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
S
切替方式
【温度】3段階
機能
発熱/防寒
注意
※モバイルバッテリーは別売です。