ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
ルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V
排気機構ノンリリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPa
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり