オーエ
オーエの キッチン・調理用品
オーエの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
オーエの ヘラ・スパチュラ
スクレーパー シンク用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453415
品番
4901065514418
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
水滴を残さないからヌメリ、水アカがつきにくい!
材質
【硬質部】ポリプロピレン、【軟質部】熱可塑性エラストマー
幅(mm)
64
色
グレー
高さ(mm)
5
質量(g)
28.5
奥行(mm)
118