ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 直動部品
ニデックドライブテクノロジーの その他直動部品
チェンガイド 鉄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51454846
品番
CT-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
5
D
7.9
寸法F(mm)
M5×0.8
寸法e(mm)
2.3
寸法c(mm)
4.5