ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 直動部品
ニデックドライブテクノロジーの その他直動部品
チェンガイド 鉄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51454986
品番
K40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
形状
K
サイズ
非標準
タイプ
スタンダード
ベルト呼び長さ
40
ベルト長さ(mm)
1016
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません