※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51455476
品番
MF-04C-200
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
(シュート)最大0.4
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
定格電圧(V)
200/220
定格電流(A)
0.065
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50〜90Hz
最大長(mm)
(シュート)300