IH045 シマサームIH045 シマテック 51456556 IH045 シマサームIH045 シマテック 51456556 IH045 シマサームIH045 シマテック 51456556 IH045 シマサームIH045 シマテック 51456556 IH045 シマサームIH045 シマテック 51456556

シマサームIH045

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51456556 品番IH045
参考基準価格(税別)¥792,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード
ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知
スマホやタブレットで遠隔操作可能
自動脱磁
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。

適合加熱対象ベアリングサイズ:内径20〜310mm・最大45kg 寸法(mm)水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力1.5kVA 本体質量(kg)17 本体寸法(縦×横×高さHmm)267.5×319.5×293 設定時間0〜60分 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.02MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする