オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
NEWタフポン ストロング G 2個組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457299
品番
4901065505133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
コゲまでしっかり落とす研磨材入り。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン(研磨材入り)
幅(mm)
59
色
G
高さ(mm)
35
質量(g)
9.6
奥行(mm)
122
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51457299
4901065505133
50587339
-
NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ
オーエ
1セット(2個)
¥
269
税込
¥
296
注文コードが変更になりました