RCS-101-CV RCS(CV)シリーズ 単動カバー付シリンダ(バネ戻り) エナパック 51461821

RCS-101-CV RCS(CV)シリーズ 単動カバー付シリンダ(バネ戻り) エナパック 51461821
RCS-101-CV RCS(CV)シリーズ 単動カバー付シリンダ(バネ戻り) エナパック 51461821

RCS(CV)シリーズ 単動カバー付シリンダ(バネ戻り)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード51461821品番RCS-101-CV
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
寸法A(mm)38寸法B(mm)96寸法C(mm)52寸法D(Φmm)70寸法E(Φmm)50寸法F(Φmm)83寸法G(mm)142ストローク(mm)38質量(kg)4.5最高使用圧力70MPa受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)55能力(kN)101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする