エナパック
エナパックの 油圧バルブ
エナパックの その他バルブ
インラインバルブ(方向・圧力制御弁)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51462302
品番
V-152
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
リリーフバルブ
質量(kg)
1.3
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
圧力調整範囲(MPa)
5〜70
流量(L/min)
(許容)20
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300