エナパック
エナパックの 油圧バルブ
エナパックの 流量制御弁
インラインバルブ(流量制御弁)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(許容)20
注文コード
51462467
品番
V-8N
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ラインシャットオフバルブ
質量(kg)
0.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
流量(L/min)
(許容)20
バルブ種類
流量制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300