代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の ケーブル
Panasonic(パナソニック)の その他PC関連ケーブル
PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V〜242V)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51463057
品番
WPN7223
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合機種
WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
定格
AC100V〜242V(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz〜28MHz メーカー測定条件において)
使用湿度範囲(%RH)
30〜85(結露なきこと)
注意
※本品はPLCアダプター専用です。
※本品は単独でのご使用はできません。
※過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では使用しないでください。