※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS202A13891 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA 51466259 VDS202A13891 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA 51466259

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51466259 品番VDS202A13891
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1〜20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)124 寸法D(mm)14 寸法D1(Φmm)13.891 寸法L3(mm)77 寸法L4(mm)60 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2.4 刃型スパイラル クーラント穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする