※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
スプリングロックシリンダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51470352
品番
MRS-1
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2.2
質量(kg)
0.5
最高使用圧力(MPa)
35
受圧面積(cm
2
)
3.2
必要油量(cm
3
)
0.7
保持力(kN)
(最大)12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300