※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS403A13891 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA 51473338 VDS403A13891 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA 51473338

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)176 注文コード51473338 品番VDS403A13891
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は寸法Lなど256種類から選べます 他の種類を見る

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1〜20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)176 寸法D(mm)14 寸法D1(Φmm)13.891 寸法L3(mm)128 寸法L4(mm)112 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2.4 刃型スパイラル クーラント穴つき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする