SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の 小径車用
SR165 小径車用タイヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
サイズ
20×1.50
注文コード
51478746
品番
20650011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
付属品
肉厚0.9mmノーマルチューブ
セット内容
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色
ブラック
サイズ
20×1.50
規格
H/E
ETRTO規格
40-406
標準空気圧
2.5(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
250
標準空気圧(PSI)
35