SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の ストリート/オフロード
SR197 セミブロックタイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51479227
品番
27970013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
27インチサイズに対応したセミブロックタイプ。
ストリートとライトなオフロード走行をサポート。
付属品
肉厚0.9mmノーマルチューブ
セット内容
タイヤ+チューブ
色
ブラック
サイズ
27×1.1/2
規格
W/O
ETRTO規格
40-630
標準空気圧
3(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
300
標準空気圧(PSI)
45