SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ24×1.3/8 ブラック 注文コード51480058 品番24990016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。

付属品肉厚1.5mmパワフルチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック サイズ24×1.3/8 規格W/O ETRTO規格37-540 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51480180
2024-08-24
用途:
タイヤやチューブの摩耗
自動車・二輪車・自転車関連業

リムフラップが欠品した納品。連絡したら、その後の対応は良かった。
安心の品質が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする