SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の シティータイヤ
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
26×1.3/8
色
ブラウン
注文コード
51481458
品番
26780065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。
耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。
5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
付属品
肉厚1.2mmLLチューブ
セット内容
タイヤ+チューブ
色
ブラウン
サイズ
26×1.3/8
規格
W/O
ETRTO規格
37-590
標準空気圧
3(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
300
標準空気圧(PSI)
45