ハイブリッド車補機用 G&Yu

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51482194 品番NP75B24R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

最新技術のEFB(Enhanced Flooded Battery)を採用!
スーパーファインメッシュ極板と特殊配合されたハードタイプの活物質を採用し、耐久性能と始動性能を高めました。
特に過酷な条件となるアイドリングストップシステムにも対応して、様々な条件下でも高い性能を発揮します。
〇大容量
〇補水不要
〇ハイブリット車補機用対応
〇アイドリングストップ車対応
〇安心の防爆フィルター
〇バッテリー状態がわかるインジケータ付

長さ(mm)236 電圧(V)12 端子の種類トップ(細) 総高さ(mm)220 バッテリー容量(Ah)(5Hr)44 保証期間2年または4万km CCA(アンペア)480 性能ランク75 短側面サイズB 長側面長さ(cm)23.6 端子位置R
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする