ビトウコーポレーション
ビトウコーポレーションの 使いきり手袋
ビトウコーポレーションの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 使い切り 超薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
51482526
品番
BT05-054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
サッと使えて使い捨て!衛生対策に
用途
使い切りタイプなので、便利で衛生的。エンボス加工でベタつきを軽減。清掃、衛生・介護、美容・理容、調理に。左右両用Mサイズ。
材質
ポリエチレン
色
透明
サイズ
M
全長(cm)
約28
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
28