マーキュリーUツイスター(CG)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51489779 品番 RT215CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。

用途散水用 仕様ホース/耐圧糸入 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 ホース長さ(m)15 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 巻取形式手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
洗車等

巻き取り時、ホースの偏りが発生しないのが思いのほか楽です。

対象商品:
51489788
2024-08-25
用途:
洗車等
真栄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

片づけるときに、ホースが絡まずストレスなく巻けるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする