ニコテック
ニコテックの 工業用潤滑油
ニコテックの 切削油
カッティングオイルM2020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
51490646
品番
OM2020
参考基準価格(税別)
¥20,390
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。
ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
用途
バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等
色
暗緑色透明
タイプ
ソリュブル
容量(L)
18
希釈倍率
10〜20倍
引火点(℃)
無し
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません