ニコテック
ニコテックの 工業用潤滑油
ニコテックの 切削油
カッティングオイルEP-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
51490664
品番
O1EP
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。
不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途
ブローチ、タップ盤等の重切削用
色
淡褐色
タイプ
不活性
容量(L)
4
引火点(℃)
174
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※アルミなどの非鉄金属を加工される際は、事前に腐食テストを行うことをおすすめします。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。