低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。 エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。 夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。 分離・混合式両方にご使用いただけます。
混合油を作成に使用している。規格がFDなので、40:1で作成し、25:1の機械にも50:1の機械にも問題なく使用出来ていて、ありがたいオイルである。
とても良い。 今までの物よりスムースに回りました。 色は青でした
コックで開閉が出来て便利、しっかり止まります。青色の着色料は1:50に希釈しても色が薄くならずに、混合してある事が確認出来る。また、1:50の希釈で問題無く使用出来ている。