PSE11R017SF8-2 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー) 51491730 PSE11R017SF8-2 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー) 51491730

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51491730 品番 PSE11R017SF8-2
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

小径〜大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。

用途平面、側面、溝、掘り込み 仕様オイルホールあり 刃数2 全長(mm)27 質量(kg)0.03 タイプ刃太タイプ 径(Φmm)端面:14.5 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) 外径(Φmm)17 レンチ7808225 取付径(Φmm)8.5 ねじサイズM8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)10 最大切込み(mm)10 適合インサートZD T11T…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする