PXMJ-C16SF08-O Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント OSG(オーエスジー) 51493830 PXMJ-C16SF08-O Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント OSG(オーエスジー) 51493830 PXMJ-C16SF08-O Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント OSG(オーエスジー) 51493830

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51493830 品番 PXMJ-C16SF08-O
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。

用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント 仕様オイルホールあり 全長(mm)21.8 規格締結:C16 適合ヘッド外径Φ16mm めねじサイズ端面径15.7mm おねじサイズM8、取付径8.5Φmm、端面径14.5mm 適合スパナPXMP13-16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする