OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51493848
品番
PXMJ-C25SF12-O
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。
用途
ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント
仕様
オイルホールあり
全長(mm)
34
規格
締結:C25
適合ヘッド
外径Φ25mm
めねじサイズ
端面径24mm
おねじサイズ
M12、取付径12.5Φmm、端面径23mm
適合スパナ
PXMP21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。