PSTW09R050M22-6 Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー) 51496210 PSTW09R050M22-6 Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー) 51496210 PSTW09R050M22-6 Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー) 51496210 PSTW09R050M22-6 Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー) 51496210

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数6 仕様オイルホールあり、パワースクリュー 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 注文コード51496210 品番PSTW09R050M22-6
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は刃数・仕様・呼びなど22種類から選べます 他の種類を見る

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。
剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。
09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。
剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。
高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 仕様オイルホールあり、パワースクリュー 刃数6 質量(kg)0.32 穴径(Φmm)22 ボス径(Φmm)45 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 外径(Φmm)50 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)10.4 レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9 カッタ高さ(mm)40 適合インサートTN U09… キー溝深さ(mm)6.3
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする