※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51496447 品番 PHC07R016SS16-2S
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小径〜大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数2 全長(mm)100 質量(kg)0.13 シャンク径(Φmm)16 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 外径(Φmm)7.4 首下長(mm)30 レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 カッタ径外径16Φmm 最大切込み(mm)0.8 適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする