PSTW09R025SS25-2L Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496928 PSTW09R025SS25-2L Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496928 PSTW09R025SS25-2L Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496928

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51496928 品番 PSTW09R025SS25-2L
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。
剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。
09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。
剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。
高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 種別オイルホール:あり 刃数2 全長(mm)170 質量(kg)0.58 タイプ標準 シャンク径(Φmm)25 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 外径(Φmm)25 首下長(mm)70 切込み角度(°)90 レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9 適合インサートTN U09…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする