OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の スローアウェイドリル
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
有効長(mm)
ヘッド取付時有効長 PXVC以外:58.7、PXVC(外径Φ12・16・20・25):63.5、PXVC(外径Φ14・18・22):65.5
注文コード
51497174
品番
PXMZ-C16SS16-S090CS-O
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途
PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様
超硬シャンク
種別
オイルホール:あり
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
首径(mm)
15.7
有効長(mm)
ヘッド取付時有効長 PXVC以外:58.7、PXVC(外径Φ12・16・20・25):63.5、PXVC(外径Φ14・18・22):65.5
首下長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
C16
寸法BHTA(°)
0
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
※但し、PXVCをはじめオイルホール非対応のヘッドでも、オイルホール付きシャンクホルダに取り付けて加工可能です。
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。