P5D4000FS40M12 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499396 P5D4000FS40M12 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499396 P5D4000FS40M12 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499396 P5D4000FS40M12 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー) 51499396

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51499396 品番 P5D4000FS40M12
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。
穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。
ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
(
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)
内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40〜43HRC)・調質鋼(50〜55HRC):穴あけ加工 仕様オイルホールあり 全長(mm)300 シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)70 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) 外径(Φmm)40 オフセット最大0.9mm レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加工径(Φmm)41.8 有効加工深さ(mm)200 適合インサートXCMT1250… 加工穴深さ(L/D)5
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤は推奨しません。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする