TPKT110308ER-DM XP2040 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー) 51501794 TPKT110308ER-DM XP2040 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー) 51501794 TPKT110308ER-DM XP2040 Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー) 51501794

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種XP2040 注文コード51501794 品番TPKT110308ER-DM XP2040
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材種など2種類から選べます 他の種類を見る

インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。
耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。
またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。

厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナーR(mm)0.8 適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金用 材種XP2040 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 内接円IC(mm)6.35
注意
※センタリング加工時、センタリング径はドリル径より小さくして下さい。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする