※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧補器
エナパックの スイッチ
ピストン式圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51509717
品番
PSCE-80
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲
-20〜80℃
接点
マイクロスイッチ上限SPDT
構造
IP66
再現性
±2%F.S.
接点仕様
(切断差)10%F.S.
最高使用頻度(回/min)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300