HFD-17.5 HFドリル 三洋工具 51510228

HFD-17.5 HFドリル 三洋工具 51510228
HFD-17.5 HFドリル 三洋工具 51510228

HFドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)17.5注文コード51510228品番HFD-17.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)¥100,100販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。

材質超硬MG全長(mm)170直径(Φmm)17.5刃長(mm)105柄径(Φmm)18適合材アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする