三洋工具
HFドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
直径(Φmm)
4.7
注文コード
51510438
品番
HFD-4.7
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質
超硬MG
全長(mm)
85
直径(Φmm)
4.7
刃長(mm)
40
柄径(Φmm)
5
適合材
アルミ合金