画像準備中

ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様P、T取出しブロック(チェック弁付き) 注文コード51511345 品番VM-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)70 仕様P、T取出しブロック(チェック弁付き) 質量(kg)3 管接続口径3/8 ねじの種類NPT 流量(L/min)(許容)15 バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする