DLCコートHFドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)4.01 注文コード51514534 品番DLC-HFD-4.01
参考基準価格(税別)¥24,150 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は直径など131種類から選べます 他の種類を見る

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。

材質超硬MG 全長(mm)85 直径(Φmm)4.01 刃長(mm)40 柄径(Φmm)5 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする