SSH-1000-6 小口径プラスチックホース エナパック 51515633

※SSH-300-6

小口径プラスチックホース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)1.0注文コード51515633品番SSH-1000-6
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)3長さ(m)1.0ホース外径(Φmm)6質量(kg)60使用温度範囲(℃)-20~+80常用圧力(MPa)(一定圧時)35ホース口金M12×1.5(メス)最小破壊圧力(MPa)70油量(cm3)(ホース内)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする