曜日別特売
HSM-1800-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51517051

※3/8-18NPT

HSM-1800-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51517051
HSM-1800-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51517051
HSM-1800-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51517051
HSM-1800-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51517051

超高圧プラスチックホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51517051品番HSM-1800-6
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
最高使用圧力(MPa)70内径(Φmm)6長さ(m)1.8外径(Φmm)13.4質量(kg)0.95タイプ両端異径雄ねじ使用温度範囲(℃)-50~+80最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)(一定圧時)100ホース口金1/4-18NPT、3/8-18NPT油量(cm3)(ホース内)51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする