澤村電気工業
G形ウォーム減速機付DCギヤードモータ SS32G-G□
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
51525214
品番
SS32G-GR-36-DC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,200
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
36
種類
ギヤードモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
100
電源
直流
定格電流(A)
0.2
回転速度(min
-1
[r.p.m])
70
定格トルク(N・m)
0.49