超硬Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51529469 品番 TC-20X9
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。

材質超硬K20 全長(mm)95 柄径(Φmm)16 外径(Φmm)20 刃幅(mm)9 柄長さ(mm)65 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 首径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする