LOHFD-10.1X105 ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具 51554940

LOHFD-10.1X105 ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具 51554940
LOHFD-10.1X105 ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具 51554940

ロングオイルホール付HFドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)10.1注文コード51554940品番LOHFD-10.1X105
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。

材質超硬MG全長(mm)160直径(Φmm)10.1刃長(mm)105柄径(Φmm)11適合材アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする