Givi / ジビ E300 - モノロック トップ ケース WITH NEW CLOSURE | E300N2

E300 モノロック トップ ケース WITH NEW CLOSURE

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51574619 品番E300N2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合車種【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【MBK】Flame 125 X (2007-2012)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2011)【Vespa】LX 125 (2005-2014)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする