Givi / ジビ V47 モノキー ケース WITH ブラック マットカバー | V47NN
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【HONDA】NX 650 Dominator (1988-1994)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2003)【TRIUMPH】Tiger 1200 Explorer (2016-2018)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)
注文コード51586336
品番V47NN
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)