GIVI / ジビ V56 MAXIA 4 -TECH Monokey (モノキー) トップケース アルミニウム PANEL | V56NT
GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の テールボックス
GIVI(ジビ)の テールボックス本体
V56 MAXIA 4 TECH Monokey (モノキー) トップケース アルミニウム PANEL
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51586354
品番
V56NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
適合車種
【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【HONDA】NX 650 Dominator (1988-1994)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2011)【TRIUMPH】Tiger 1200 Explorer (2016-2018)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)